CHF 22.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.35 | - |
10+ | CHF 19.10 | 14.54% |
50+ | CHF 14.25 | 36.24% |
100+ | CHF 12.25 | 45.19% |
250+ | CHF 11.50 | 48.55% |
2000+ | CHF 10.90 | 51.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RSWT |
Typ | RSWT 4-225/5M |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Anschluss | M 12x1 |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |
Typ | RSWT 4-225/5 M |
Anzahl Pole | 4 |
Ausführung | Männlich |
LED-Anzeige | Nein |
Kabellänge | 5 m |