BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Winkelstecker M12 RSWT 4-225 4-polig ungeschirmt Kabel 2m

  • ERIKS:14942828
Image 1
M12-Anschlussleitungen mit angespritzten Steckern abgewinkelt und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.55

-

10+

CHF 18.90

12.30%

50+

CHF 14.15

34.34%

100+

CHF 12.25

43.16%

250+

CHF 11.50

46.64%

2000+

CHF 10.70

50.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RSWT
Typ
RSWT 4-225/2M
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Kabellänge
2 m
Norm
DIN IEC 61076-2-101
Anzahl Pole
4
Anschluss
M 12x1
Ausführung
Männlich
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Abschirmung
Ungeschirmt
LED-Anzeige
Nein
Typ
RSWT 4-225/2M