CHF 28.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.97inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.65 | - |
10+ | CHF 22.90 | 20.07% |
50+ | CHF 17.10 | 40.31% |
100+ | CHF 14.75 | 48.52% |
250+ | CHF 13.80 | 51.83% |
2000+ | CHF 12.95 | 54.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKMWV/LED |
Typ | RKMWV/LED A 3-224/5M |
Ausführung | Weiblich |
Norm | DIN IEC 61076-2-104 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Typ | RKMWV/LED A 3-224/5 M |
Anschluss | M 8x1 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Abschirmung | Ungeschirmt |
LED-Anzeige | Ja |
Kabellänge | 5 m |
Anzahl Pole | 3 |