CHF 21.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.40 | - |
10+ | CHF 17.65 | 17.52% |
50+ | CHF 13.10 | 38.79% |
100+ | CHF 11.45 | 46.50% |
250+ | CHF 10.65 | 50.23% |
2000+ | CHF 9.95 | 53.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKMWV |
Typ | RKMWV 4-225/5M |
LED-Anzeige | Nein |
Anzahl Pole | 4 |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Ausführung | Weiblich |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Typ | RKMWV 4-225/5 M |
Norm | DIN IEC 61076-2-104 |
Anschluss | M 8x1 |
Kabellänge | 5 m |