CHF 15.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.08inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.80 | - |
10+ | CHF 13.90 | 12.03% |
50+ | CHF 10.35 | 34.49% |
100+ | CHF 9.00 | 43.04% |
250+ | CHF 8.40 | 46.84% |
2000+ | CHF 7.90 | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKMWV |
Typ | RKMWV 4-225/2M |
LED-Anzeige | Nein |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Kabellänge | 2 m |
Ausführung | Weiblich |
Anschluss | M 8x1 |
Anzahl Pole | 4 |
Norm | DIN IEC 61076-2-104 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Typ | RKMWV 4-225/2 M |