Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Winkelkupplung M8 RKMWV 4-225 4-polig ungeschirmt Kabel 10m

  • ERIKS:14942732
Image 1
M8-Anschlussleitungen mit angespritzten Kupplungen abgewinkelt und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.08.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.80

-

10+

CHF 25.40

14.77%

50+

CHF 18.95

36.41%

100+

CHF 16.30

45.30%

250+

CHF 15.40

48.32%

2000+

CHF 14.40

51.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKMWV
Typ
RKMWV 4-225/10M
Ausführung
Weiblich
Typ
RKMWV 4-225/10 M
Kabellänge
10 m
Norm
DIN IEC 61076-2-104
Anschluss
M 8x1
Abschirmung
Ungeschirmt
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
LED-Anzeige
Nein
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Anzahl Pole
4