Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Winkelkupplung M8 RKMWV 3-224 3-polig ungeschirmt Kabel 5m

  • ERIKS:14942731
Image 1
M8-Anschlussleitungen mit angespritzten Kupplungen abgewinkelt und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.30inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.85

-

10+

CHF 15.75

11.76%

50+

CHF 11.70

34.45%

100+

CHF 10.00

43.98%

250+

CHF 9.50

46.78%

2000+

CHF 8.90

50.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKMWV
Typ
RKMWV 3-224/5M
Norm
DIN IEC 61076-2-104
Kabellänge
5 m
Anschluss
M 8x1
Material Mantel
PUR, halogenfrei
LED-Anzeige
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Anzahl Pole
3
Typ
RKMWV 3-224/5 M
Abschirmung
Ungeschirmt
Ausführung
Weiblich