CHF 13.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.70 | - |
10+ | CHF 11.35 | 17.15% |
50+ | CHF 8.45 | 38.32% |
100+ | CHF 7.30 | 46.72% |
250+ | CHF 6.85 | 50.00% |
2000+ | CHF 6.35 | 53.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKMWV |
Typ | RKMWV 3-224/2M |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Typ | RKMWV 3-224/2 M |
Norm | DIN IEC 61076-2-104 |
Kabellänge | 2 m |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
LED-Anzeige | Nein |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Anschluss | M 8x1 |
Anzahl Pole | 3 |
Ausführung | Weiblich |