Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Winkelkupplung M8 RKMWV 3-224 3-polig ungeschirmt Kabel 10m

  • ERIKS:14942714
Image 1
M8-Anschlussleitungen mit angespritzten Kupplungen abgewinkelt und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.08inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.90

-

10+

CHF 22.95

14.68%

50+

CHF 17.10

36.43%

100+

CHF 14.65

45.54%

250+

CHF 13.80

48.70%

2000+

CHF 12.95

51.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKMWV
Typ
RKMWV 3-224/10M
LED-Anzeige
Nein
Kabellänge
10 m
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Norm
DIN IEC 61076-2-104
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Abschirmung
Ungeschirmt
Anzahl Pole
3
Ausführung
Weiblich
Anschluss
M 8x1
Typ
RKMWV 3-224/10 M