CHF 52.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.65 | - |
10+ | CHF 45.00 | 14.53% |
50+ | CHF 33.60 | 36.18% |
100+ | CHF 29.05 | 44.82% |
250+ | CHF 27.15 | 48.43% |
2000+ | CHF 25.60 | 51.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKWTH |
Typ | RKWTH 8-299/5M |
Kabellänge | 5 m |
Typ | RKWTH 8-299/5M |
Ausführung | Weiblich |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
LED-Anzeige | Nein |
Anzahl Pole | 8 |
Anschluss | M 12x1 |
Abschirmung | Geschirmt |