CHF 32.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.62inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.95 | - |
10+ | CHF 28.10 | 14.72% |
50+ | CHF 21.00 | 36.27% |
100+ | CHF 18.10 | 45.07% |
250+ | CHF 17.05 | 48.25% |
2000+ | CHF 16.05 | 51.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKWTH |
Typ | RKWTH 5-298/2M |
Typ | RKWTH 5-298/2M |
LED-Anzeige | Nein |
Anschluss | M 12x1 |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Kabellänge | 2 m |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Anzahl Pole | 5 |
Ausführung | Weiblich |
Abschirmung | Geschirmt |