CHF 29.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.35inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.00 | - |
10+ | CHF 23.85 | 17.76% |
50+ | CHF 17.85 | 38.45% |
100+ | CHF 15.35 | 47.07% |
250+ | CHF 14.30 | 50.69% |
2000+ | CHF 13.55 | 53.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKTW |
Typ | RKWT 5-228/5M |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Kabellänge | 5 m |
Typ | RKWT 5-228/5 M |
Anschluss | M 12x1 |
Anzahl Pole | 5 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |
Ausführung | Weiblich |
LED-Anzeige | Nein |