CHF 22.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.75inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.90 | - |
10+ | CHF 18.25 | 20.31% |
50+ | CHF 13.60 | 40.61% |
100+ | CHF 11.70 | 48.91% |
250+ | CHF 11.00 | 51.97% |
2000+ | CHF 10.40 | 54.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKTW |
Typ | RKWT 5-228/2M |
Anschluss | M 12x1 |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |
Ausführung | Weiblich |
Anzahl Pole | 5 |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Kabellänge | 2 m |
LED-Anzeige | Nein |
Typ | RKWT 5-228/2 M |