CHF 41.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.38inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.05 | - |
10+ | CHF 34.95 | 14.86% |
50+ | CHF 26.05 | 36.54% |
100+ | CHF 22.50 | 45.19% |
250+ | CHF 21.05 | 48.72% |
2000+ | CHF 19.75 | 51.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKTW |
Typ | RKWT 5-228/10M |
LED-Anzeige | Nein |
Anschluss | M 12x1 |
Typ | RKWT 5-228/10M |
Anzahl Pole | 5 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Kabellänge | 10 m |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Ausführung | Weiblich |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |