Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Winkelkupplung M12 RKWT 4-3-224 LED A 3-polig ungeschirmt Kabel 2m

  • ERIKS:14942751
Image 1
M12-Anschlussleitungen mit angespritzten Kupplungen abgewinkelt und selbstsicherndem Schraubverschluss, mit Funktionsanzeige durch LED.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.75

-

10+

CHF 22.80

14.77%

50+

CHF 17.05

36.26%

100+

CHF 14.65

45.23%

250+

CHF 13.70

48.79%

2000+

CHF 12.95

51.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKWT
Typ
RKWT/LED A 4-3-224/2M