Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Winkelkupplung M12 RKWT 4-3-224 3-polig ungeschirmt Kabel 5m

  • ERIKS:14942740
Image 1
M12-Anschlussleitungen mit angespritzten Kupplungen abgewinkelt und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.16inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.35

-

10+

CHF 19.20

14.09%

50+

CHF 14.25

36.24%

100+

CHF 12.40

44.52%

250+

CHF 11.55

48.32%

2000+

CHF 10.90

51.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKTW
Typ
RKWT 4-3-224/5M
Typ
RKWT 4-3-224/5 M
Ausführung
Weiblich
Anschluss
M 12x1
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Abschirmung
Ungeschirmt
LED-Anzeige
Nein
Kabellänge
5 m
Norm
DIN IEC 61076-2-101
Anzahl Pole
3