Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Winkelkupplung M12 RKWT 4-225 LED P 4-polig ungeschirmt Kabel 5m

  • ERIKS:14942749
Image 1
M12-Anschlussleitungen mit angespritzten Kupplungen abgewinkelt und selbstsicherndem Schraubverschluss, mit Funktionsanzeige durch LED.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.08inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.30

-

10+

CHF 28.25

17.64%

50+

CHF 21.05

38.63%

100+

CHF 18.20

46.94%

250+

CHF 17.05

50.29%

2000+

CHF 16.05

53.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKWT
Typ
RKWT/LED P 4-225/5M