Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Winkelkupplung M12 RKWT 4-225 4-polig ungeschirmt Kabel 5m

  • ERIKS:14942739
Image 1
M12-Anschlussleitungen mit angespritzten Kupplungen abgewinkelt und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.62inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.70

-

10+

CHF 20.35

14.14%

50+

CHF 15.10

36.29%

100+

CHF 13.05

44.94%

250+

CHF 12.20

48.52%

2000+

CHF 11.55

51.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKTW
Typ
RKWT 4-225/5M
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Norm
DIN IEC 61076-2-101
Kabellänge
5 m
Anschluss
M 12x1
Anzahl Pole
4
Ausführung
Weiblich
Typ
RKWT 4-225/5 M
Material Mantel
PUR, halogenfrei
LED-Anzeige
Nein
Abschirmung
Ungeschirmt