Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Winkelkupplung M12 RKWT 4-225 4-polig ungeschirmt Kabel 2m

  • ERIKS:14942738
Image 1
M12-Anschlussleitungen mit angespritzten Kupplungen abgewinkelt und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.57inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.10

-

10+

CHF 15.55

14.09%

50+

CHF 11.50

36.46%

100+

CHF 10.00

44.75%

250+

CHF 9.35

48.34%

2000+

CHF 8.90

50.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKTW
Typ
RKWT 4-225/2M
Typ
RKWT 4-225/2 M
Abschirmung
Ungeschirmt
Kabellänge
2 m
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Anzahl Pole
4
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Norm
DIN IEC 61076-2-101
LED-Anzeige
Nein
Ausführung
Weiblich
Anschluss
M 12x1