CHF 46.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.75 | - |
10+ | CHF 38.45 | 17.75% |
50+ | CHF 28.70 | 38.61% |
100+ | CHF 24.75 | 47.06% |
250+ | CHF 23.20 | 50.37% |
2000+ | CHF 21.80 | 53.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKTW |
Typ | RKWT 4-225/15M |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Ausführung | Weiblich |
Anzahl Pole | 4 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
LED-Anzeige | Nein |
Typ | RKWT 4-225/15 M |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |
Kabellänge | 15 m |
Anschluss | M 12x1 |