CHF 32.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.70inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.10 | - |
10+ | CHF 27.35 | 14.80% |
50+ | CHF 20.45 | 36.29% |
100+ | CHF 17.70 | 44.86% |
250+ | CHF 16.60 | 48.29% |
2000+ | CHF 15.55 | 51.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKTW |
Typ | RKWT 4-225/10M |
Anzahl Pole | 4 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Kabellänge | 10 m |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Anschluss | M 12x1 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
LED-Anzeige | Nein |
Ausführung | Weiblich |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |
Typ | RKWT 4-225/10 M |