

CHF 16.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.11inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.75 | - |
10+ | CHF 13.70 | 18.21% |
50+ | CHF 10.30 | 38.51% |
100+ | CHF 8.95 | 46.57% |
250+ | CHF 8.25 | 50.75% |
2000+ | CHF 7.80 | 53.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Typ | FWD 5 |
Anschluss | M16x1.5 |
Anzahl Pole | 5 |
Typ | FWD 5 |
Schutzart (IP), montiert | IP 67 |
Einbau | Wanddurchführung |
Bauform | M12x1 / M12x1 |
Ausführung | Einbaugewinde M16x1.5 |