Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Verbindungsleitung RST RST 4-RKMV 4-225 M12/M8 gerade ungeschirmt 4-polig Kabel 1m

  • ERIKS:14942855
Image 1
M12/M8-Verbindungsleitungen mit Stecker und Kupplungen gerade und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.03inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.15

-

10+

CHF 20.40

11.88%

50+

CHF 15.15

34.56%

100+

CHF 13.10

43.41%

250+

CHF 12.35

46.65%

2000+

CHF 11.60

49.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RST-RKMV
Typ
RST 4-RKMV 4-225/1M
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Kabellänge
1 m
Typ
RST 4-RKMV 4-225/1 M
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Anschluss
M 12x1
Befestigungsmaß
M 8x1
Anzahl Pole
4
LED-Anzeige
Nein
Abschirmung
Ungeschirmt