Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Verbindungsleitung RST 5-VAD 3C-4-1-228 LED M12 Stecker für Druckschalter Kabel 2m

  • ERIKS:14942791
Image 1
Verbindungsleitungen mit M12-Stecker und Ventilstecker Bauform A für Druckschalter.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.75inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.30

-

10+

CHF 26.75

11.72%

50+

CHF 19.90

34.32%

100+

CHF 17.30

42.90%

250+

CHF 16.15

46.70%

2000+

CHF 15.10

50.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RST-VAD 3C
Typ
RST 5-VAD 3C-4-1-228/2M
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Winkelstecker
0
Typ
RST 5-VAD 3C-4-1-228/2 M
Anzahl Pole
3
Nennspannung U
24 V
Bauform
A
Anschluss
M 12
Kabellänge
2 m
LED-Anzeige
Ja
Verschlüsselung
A
Material Mantel
PUR, halogenfrei