CHF 29.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.10 | - |
10+ | CHF 24.75 | 14.95% |
50+ | CHF 18.60 | 36.08% |
100+ | CHF 16.10 | 44.67% |
250+ | CHF 15.05 | 48.28% |
2000+ | CHF 14.05 | 51.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RST-VAD 3C |
Typ | RST 5-VAD 3C-4-1-228/1M |
LED-Anzeige | Ja |
Bauform | A |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Anzahl Pole | 3 |
Typ | RST 5-VAD 3C-4-1-228/1 M |
Kabellänge | 1 m |
Nennspannung U | 24 V |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Winkelstecker | 0 |
Verschlüsselung | A |
Anschluss | M 12 |