CHF 26.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.81inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.65 | - |
10+ | CHF 22.70 | 14.82% |
50+ | CHF 16.95 | 36.40% |
100+ | CHF 14.70 | 44.84% |
250+ | CHF 13.70 | 48.59% |
2000+ | CHF 12.85 | 51.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RST-VAD 3C |
Typ | RST 5-VAD 3C-4-1-228/0.6M |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Nennspannung U | 24 V |
Anschluss | M 12 |
Typ | RST 5-VAD 3C-4-1-228/0,6 M |
Anzahl Pole | 3 |
Kabellänge | 0.6 m |
LED-Anzeige | Ja |
Verschlüsselung | A |
Winkelstecker | 0 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Bauform | A |