CHF 25.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.95 | - |
10+ | CHF 22.15 | 14.64% |
50+ | CHF 16.60 | 36.03% |
100+ | CHF 14.25 | 45.09% |
250+ | CHF 13.40 | 48.36% |
2000+ | CHF 12.60 | 51.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RST-VAD 3C |
Typ | RST 5-VAD 3C-4-1-228/0.3M |
Kabellänge | 0.3 m |
Typ | RST 5-VAD 3C-4-1-228/0,3 M |
Anzahl Pole | 3 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Anschluss | M 12 |
LED-Anzeige | Ja |
Nennspannung U | 24 V |
Bauform | A |
Winkelstecker | 0 |
Verschlüsselung | A |