

CHF 27.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.46inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.25 | - |
10+ | CHF 23.35 | 14.31% |
50+ | CHF 17.35 | 36.33% |
100+ | CHF 15.00 | 44.95% |
250+ | CHF 14.10 | 48.26% |
2000+ | CHF 13.10 | 51.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RST-VCD 1A |
Typ | RST 5-3-VCD 1A-1-3-226/1.5M |
Nennspannung U | 24 V |
Bauform | C |
LED-Anzeige | Ja |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Winkelstecker | 0 oder 180 |
Typ | RST 5-3-VCD 1A-1-3-226/1,5 M |
Anschluss | M 12 |
Anzahl Pole | 2 |
Kabellänge | 1.5 m |
Verschlüsselung | C |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |