

CHF 23.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.46inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.55 | - |
10+ | CHF 20.85 | 11.46% |
50+ | CHF 15.65 | 33.55% |
100+ | CHF 13.45 | 42.89% |
250+ | CHF 12.55 | 46.71% |
2000+ | CHF 11.90 | 49.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RST-VCD 1A |
Typ | RST 5-3-VCD 1A-1-3-226/1M |
Kabellänge | 1 m |
Verschlüsselung | C |
Anzahl Pole | 2 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
LED-Anzeige | Ja |
Typ | RST 5-3-VCD 1A-1-3-226/1 M |
Winkelstecker | 0 oder 180 |
Bauform | C |
Nennspannung U | 24 V |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Anschluss | M 12 |