

CHF 25.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.78inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.70 | - |
10+ | CHF 21.80 | 15.18% |
50+ | CHF 16.30 | 36.58% |
100+ | CHF 14.10 | 45.14% |
250+ | CHF 13.15 | 48.83% |
2000+ | CHF 12.35 | 51.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RST-VBD 1A |
Typ | RST 5-3-VBD 1A-1-1-226/1.5M |
Bauform | B |
Kabellänge | 1.5 m |
Anschluss | M 12 |
Nennspannung U | 24 V |
Anzahl Pole | 2 |
LED-Anzeige | Ja |
Verschlüsselung | B |
Typ | RST 5-3-VBD 1A-1-1-226/1.5M |
Winkelstecker | 0 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |