

CHF 25.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.30inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.25 | - |
10+ | CHF 21.55 | 14.65% |
50+ | CHF 16.10 | 36.24% |
100+ | CHF 13.95 | 44.75% |
250+ | CHF 12.95 | 48.71% |
2000+ | CHF 12.20 | 51.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RST-VBD 1A |
Typ | RST 5-3-VBD 1A-1-1-226/0.6M |
Verschlüsselung | B |
Anschluss | M 12 |
Kabellänge | 0.6 m |
Typ | RST 5-3-VBD 1A-1-1-226/0.6 M |
Anzahl Pole | 2 |
Nennspannung U | 24 V |
Winkelstecker | 0 |
Bauform | B |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
LED-Anzeige | Ja |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |