

CHF 25.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.51inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.45 | - |
10+ | CHF 21.75 | 14.54% |
50+ | CHF 16.25 | 36.15% |
100+ | CHF 14.00 | 44.99% |
250+ | CHF 13.10 | 48.53% |
2000+ | CHF 12.25 | 51.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RST-VBD 1A |
Typ | RST 5-3-VBD 1A-1-1-226/0.3M |
Typ | RST 5-3-VBD 1A-1-1-226/0.3 M |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
LED-Anzeige | Ja |
Anschluss | M 12 |
Kabellänge | 0.3 m |
Anzahl Pole | 2 |
Winkelstecker | 0 |
Bauform | B |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Nennspannung U | 24 V |
Verschlüsselung | B |