

CHF 26.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.43inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.30 | - |
10+ | CHF 22.50 | 14.45% |
50+ | CHF 16.80 | 36.12% |
100+ | CHF 14.40 | 45.25% |
250+ | CHF 13.55 | 48.48% |
2000+ | CHF 12.75 | 51.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RST-VAD 1A |
Typ | RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/2M |
Kabellänge | 2 m |
Verschlüsselung | A |
Bauform | A |
Anschluss | M 12 |
LED-Anzeige | Ja |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Typ | RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/2 M |
Nennspannung U | 24 V |
Winkelstecker | 0 oder 180 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Anzahl Pole | 2 |