

CHF 25.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.67inkl. MwSt
61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.60 | - |
10+ | CHF 21.85 | 14.65% |
50+ | CHF 16.30 | 36.33% |
100+ | CHF 14.10 | 44.92% |
250+ | CHF 13.15 | 48.63% |
2000+ | CHF 12.35 | 51.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RST-VAD 1A |
Typ | RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/1.5M |
Anschluss | M 12 |
Verschlüsselung | A |
Kabellänge | 1.5 m |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
LED-Anzeige | Ja |
Nennspannung U | 24 V |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Typ | RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/1,5 M |
Bauform | A |
Winkelstecker | 0 oder 180 |
Anzahl Pole | 2 |