

CHF 24.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.54inkl. MwSt
174 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.55 | - |
10+ | CHF 20.85 | 15.07% |
50+ | CHF 15.55 | 36.66% |
100+ | CHF 13.45 | 45.21% |
250+ | CHF 12.50 | 49.08% |
2000+ | CHF 11.85 | 51.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RST-VAD 1A |
Typ | RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/0.6M |
LED-Anzeige | Ja |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Anschluss | M 12 |
Anzahl Pole | 2 |
Winkelstecker | 0 oder 180 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Verschlüsselung | A |
Bauform | A |
Kabellänge | 0.6 m |
Typ | RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/0,6 M |
Nennspannung U | 24 V |