

CHF 23.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.46inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.55 | - |
10+ | CHF 20.45 | 13.16% |
50+ | CHF 15.30 | 35.03% |
100+ | CHF 13.20 | 43.95% |
250+ | CHF 12.35 | 47.56% |
2000+ | CHF 11.55 | 50.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RST-VAD 1A |
Typ | RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/0.3M |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Typ | RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/0,3 M |
Nennspannung U | 24 V |
Anschluss | M 12 |
Winkelstecker | 0 oder 180 |
Bauform | A |
Kabellänge | 0.3 m |
LED-Anzeige | Ja |
Anzahl Pole | 2 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Verschlüsselung | A |