

CHF 24.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.21inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.25 | - |
10+ | CHF 20.75 | 14.43% |
50+ | CHF 15.40 | 36.49% |
100+ | CHF 13.40 | 44.74% |
250+ | CHF 12.50 | 48.45% |
2000+ | CHF 11.70 | 51.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RST-VAD 1A |
Typ | RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/1M |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Winkelstecker | 0 oder 180 |
LED-Anzeige | Ja |
Verschlüsselung | A |
Bauform | A |
Typ | RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/1 M |
Kabellänge | 1 m |
Anschluss | M 12 |
Anzahl Pole | 2 |
Nennspannung U | 24 V |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |