Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Verbindungsleitung RST 3-RKMV 3-224 M12/M8 gerade ungeschirmt 3-polig Kabel 2m

  • ERIKS:14942762
Image 1
M12/M8-Verbindungsleitungen mit Stecker und Kupplungen gerade und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.59inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.45

-

10+

CHF 22.50

14.93%

50+

CHF 16.80

36.48%

100+

CHF 14.50

45.18%

250+

CHF 13.55

48.77%

2000+

CHF 12.75

51.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RST-RKMV
Typ
RST 3-RKMV 3-224/2M
Anzahl Pole
3
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Kabellänge
2 m
Anschluss
M 12x1
Typ
RST 3-RKMV 3-224/2 M
Befestigungsmaß
M 8x1
Abschirmung
Ungeschirmt
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
LED-Anzeige
Nein