CHF 24.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.27inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.30 | - |
10+ | CHF 20.75 | 14.61% |
50+ | CHF 15.55 | 36.01% |
100+ | CHF 13.40 | 44.86% |
250+ | CHF 12.60 | 48.15% |
2000+ | CHF 11.75 | 51.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RST-RKMV |
Typ | RST 3-RKMV 3-224/1M |
Anschluss | M 12x1 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Typ | RST 3-RKMV 3-224/1 M |
Abschirmung | Ungeschirmt |
LED-Anzeige | Nein |
Befestigungsmaß | M 8x1 |
Anzahl Pole | 3 |
Kabellänge | 1 m |