CHF 24.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.94inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.00 | - |
10+ | CHF 21.10 | 12.08% |
50+ | CHF 15.80 | 34.17% |
100+ | CHF 13.60 | 43.33% |
250+ | CHF 12.75 | 46.88% |
2000+ | CHF 11.95 | 50.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RST-RKMV |
Typ | RST 3-RKMV 3-224/0.3M |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Typ | RST 3-RKMV 3-224/0.3 M |
LED-Anzeige | Nein |
Anschluss | M 12x1 |
Kabellänge | 0.3 m |
Anzahl Pole | 3 |
Befestigungsmaß | M 8x1 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |