Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Verbindungsleitung RSMV 3-RKMWV 3-224 M8 abgewinkelt ungeschirmt 3-polig Kabel 0.6m

  • ERIKS:14942844
Image 1
M8-Verbindungsleitungen mit Stecker und Kupplungen abgewinkelt mit selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.02inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.40

-

10+

CHF 28.60

11.73%

50+

CHF 21.25

34.41%

100+

CHF 18.45

43.06%

250+

CHF 17.30

46.60%

2000+

CHF 16.15

50.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RSMV-RKMWV
Typ
RSMV 3-RKMWV 3-224/0.6M
Typ
RSMV 3-RKMWV 3-224/0.6M
Anzahl Pole
3
Anschluss
M 8x1
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Befestigungsmaß
M 8x1
Kabellänge
0.6 m
Abschirmung
Ungeschirmt
Material Mantel
PUR, halogenfrei
LED-Anzeige
Nein