CHF 52.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.45 | - |
10+ | CHF 43.80 | 16.49% |
50+ | CHF 32.75 | 37.56% |
100+ | CHF 28.20 | 46.23% |
250+ | CHF 26.45 | 49.57% |
2000+ | CHF 24.75 | 52.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | PRST-PRKWT |
Typ | PRST 4-PRKWT 4-07/2M |
Material Mantel | PVC |
LED-Anzeige | Nein |
Befestigungsmaß | M 12x1 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67/69K |
Mantel-Farbe | Orange |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Typ | PRST 4-PRKWT 4-07/2 M |
Kabellänge | 2 m |
Anschluss | M 12x1 |
Anzahl Pole | 4 |