Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Verbindungsleitung M12 mit LED Edelstahl gewinkelte Kupplung 4-polig Kabel 5m

  • ERIKS:14895716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 68.05

-

10+

CHF 56.70

16.68%

50+

CHF 42.25

37.91%

100+

CHF 36.60

46.22%

250+

CHF 34.10

49.89%

2000+

CHF 32.25

52.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Typ
PRST 4-PRKWT/LED P4-07/5M
Befestigungsmaß
M 12x1
Anschluss
M 12x1
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67/69K
Abschirmung
Ungeschirmt
LED-Anzeige
Ja
Kabellänge
5 m
Typ
PRST 4-PRKWT/LED P4-07/5 M
Mantel-Farbe
Orange
Material Mantel
PVC
Anzahl Pole
4