Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Verbindungsleitung gerade RSMV 3-RKMV 3-224 M8 ungeschirmt 3-polig Kabel 1.5m

  • ERIKS:14942884
Image 1
M8-Verbindungsleitungen mit Stecker und Kupplungen gerade mit selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.21inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.95

-

10+

CHF 23.85

14.67%

50+

CHF 17.70

36.67%

100+

CHF 15.35

45.08%

250+

CHF 14.30

48.84%

2000+

CHF 13.45

51.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RSMV-RKMV
Typ
RSMV 3-RKMV 3-224/1.5M