Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Verbindungsleitung abgewinkelt RST 4-RKWT/LED P 4-225 M12 ungeschirmt 4-polig Kabel 2m

  • ERIKS:14942821
Image 1
M12-Verbindungsleitungen mit Stecker und Kupplungen abgewinkelt, mit LED-Funktionsanzeige und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.27inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.35

-

10+

CHF 41.20

14.79%

50+

CHF 30.80

36.30%

100+

CHF 26.60

44.98%

250+

CHF 24.85

48.60%

2000+

CHF 23.35

51.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RST-RKWT/LED
Typ
RST 4-RKWT/LED P 4-225/2M
Anzahl Pole
4
Abschirmung
Ungeschirmt
LED-Anzeige
Ja
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Befestigungsmaß
M 12x1
Typ
RST 4-RKWT/LED P 4-225/2 M
Kabellänge
2 m
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Anschluss
M 12x1