Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Verbindungsleitung abgewinkelt RST 4-RKWT/LED P 4-225 M12 ungeschirmt 4-polig Kabel 1m

  • ERIKS:14942890
Image 1
M12-Verbindungsleitungen mit Stecker und Kupplungen abgewinkelt, mit LED-Funktionsanzeige und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.21inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 39.05

-

10+

CHF 33.25

14.85%

50+

CHF 24.65

36.88%

100+

CHF 21.45

45.07%

250+

CHF 20.00

48.78%

2000+

CHF 18.70

52.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RST-RKWT/LED
Typ
RST 4-RKWT/LED P 4-251/1M
LED-Anzeige
Ja
Kabellänge
1 m
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Abschirmung
Ungeschirmt
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Anschluss
M 12x1
Anzahl Pole
4
Typ
RST 4-RKWT/LED P 4-251/1 M
Befestigungsmaß
M 12x1