Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Verbindungsleitung abgewinkelt RST 4-RKWT/LED P 4-225 M12 ungeschirmt 4-polig Kabel 1.5m

  • ERIKS:14942826
Image 1
M12-Verbindungsleitungen mit Stecker und Kupplungen abgewinkelt, mit LED-Funktionsanzeige und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.81inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.30

-

10+

CHF 36.80

15.01%

50+

CHF 27.55

36.37%

100+

CHF 23.65

45.38%

250+

CHF 22.30

48.50%

2000+

CHF 20.85

51.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RST-RKWT/LED
Typ
RST 4-RKWT/LED P 4-225/1.5M
Abschirmung
Ungeschirmt
LED-Anzeige
Ja
Anschluss
M 12x1
Anzahl Pole
4
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Kabellänge
1.5 m
Typ
RST 4-RKWT/LED P 4-225/1.5 M
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Befestigungsmaß
M 12x1