CHF 40.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.16inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.85 | - |
10+ | CHF 34.90 | 14.57% |
50+ | CHF 26.00 | 36.35% |
100+ | CHF 22.35 | 45.29% |
250+ | CHF 21.00 | 48.59% |
2000+ | CHF 19.70 | 51.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RST-RKWT/LED |
Typ | RST 4-RKWT/LED P 4-225/0.6M |
LED-Anzeige | Ja |
Kabellänge | 0.6 m |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Anschluss | M 12x1 |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Anzahl Pole | 4 |
Befestigungsmaß | M 12x1 |
Typ | RST 4-RKWT/LED P 4-225/0.6 M |