Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Verbindungsleitung abgewinkelt RST 4-RKWT/LED P 4-225 M12 ungeschirmt 4-polig Kabel 0.3m

  • ERIKS:14942823
Image 1
M12-Verbindungsleitungen mit Stecker und Kupplungen abgewinkelt, mit LED-Funktionsanzeige und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.55

-

10+

CHF 34.00

11.80%

50+

CHF 25.40

34.11%

100+

CHF 21.90

43.19%

250+

CHF 20.55

46.69%

2000+

CHF 19.30

49.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RST-RKWT/LED
Typ
RST 4-RKWT/LED P 4-225/0.3M
Befestigungsmaß
M 12x1
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Anzahl Pole
4
LED-Anzeige
Ja
Anschluss
M 12x1
Typ
RST 4-RKWT/LED P 4-225/0.3 M
Abschirmung
Ungeschirmt
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Kabellänge
0.3 m