Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Verbindungsleitung abgewinkelt RST 4-RKWT 4-225 M12 ungeschirmt 4-polig Kabel 0.3m

  • ERIKS:14942770
Image 1
M12-Verbindungsleitungen mit Stecker und Kupplungen abgewinkelt und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.25

-

10+

CHF 26.60

14.88%

50+

CHF 19.90

36.32%

100+

CHF 17.25

44.80%

250+

CHF 16.15

48.32%

2000+

CHF 15.10

51.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RST-RKWT
Typ
RST 4-RKWT 4-225/0.3M
Anzahl Pole
4
Anschluss
M 12x1
Befestigungsmaß
M 12x1
LED-Anzeige
Nein
Kabellänge
0.3 m
Typ
RST 4-RKWT 4-225/0.3 M
Abschirmung
Ungeschirmt
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Material Mantel
PUR, halogenfrei